{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Gerardi 150 | |
Bekbreedte A | 150 mm | |
Gewicht | 32 kg | |
Totale lengte L | 580 mm | |
Spanbereik b | 360 mm | |
Hoogte basisdeel G | 50 mm | |
Bekhoogte C | 50 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Maximale spankracht bij 80 Nm | 30 kN | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 150 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362105 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001774279 | |
Nummer fabrikant | 3.23.20000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Modulaire machineklem, lang 150/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.535,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 674,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 150 | Modulair HOLEX 150 |
Totale lengte L | 580 | 420 |
Gewicht | 32 | 34 |
Pasgroef langs l | 16 | 16 |
Pasgroef dwars n | 16 | 16 |
Spanbereik b | 360 | 200 |
Producttype | Machineklem | Machineklem |