{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Gerardi 150 | |
Bekbreedte A | 150 mm | |
Gewicht | 35,5 kg | |
Totale lengte L | 420 mm | |
Spanbereik b | 200 mm | |
Hoogte basisdeel G | 50 mm | |
Bekhoogte C | 50 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Maximale spankracht bij 80 Nm | 30 kN | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 150 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362100 150/2 | |
EAN/GTIN | 2050001077486 | |
Nummer fabrikant | 3.03.20000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Modulaire machineklem 150/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 886,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 674,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 150 | Modulair HOLEX 150 |
Totale lengte L | 420 | 420 |
Gewicht | 35,5 | 34 |
Pasgroef langs l | 16 | 16 |
Pasgroef dwars n | 16 | 16 |
Spanbereik b | 200 | 200 |
Producttype | Machineklem | Machineklem |