{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Gerardi 125 | |
Bekbreedte A | 125 mm | |
Gewicht | 17 kg | |
Totale lengte L | 345 mm | |
Spanbereik b | 150 mm | |
Hoogte basisdeel G | 40 mm | |
Bekhoogte C | 40 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Maximale spankracht bij 60 Nm | 25 kN | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 125 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer |
362100 125
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050001077479
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
3.02.10000
Kopiëren |
|
Fabrikant | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |