{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Gerardi 150 | |
Bekbreedte A | 150 mm | |
Gewicht | 40 kg | |
Totale lengte L | 520 mm | |
Spanbereik b | 300 mm | |
Hoogte basisdeel G | 50 mm | |
Bekhoogte C | 50 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Maximale spankracht bij 80 Nm | 30 kN | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Gerardi 150 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362100 150/3 | |
EAN/GTIN | 2050001077493 | |
Nummer fabrikant | 3.03.30000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulaire machineklem 150/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 1.015,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 796,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte A | 150 | 150 |
Bekhoogte C | 50 | 50 |
Totale lengte L | 520 | 520 |
Hoogte basisdeel G | 50 | 50 |
Pasgroef langs l | 16 | 16 |
Pasgroef dwars n | 16 | 16 |
Producttype | Machineklem | Machineklem |