Modulaire machineklem, lang 150/3 mm

Artikelnummer: 362105 150/3
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Gerardi 150
Bekbreedte A 150 mm
Gewicht 35 kg
Totale lengte L 680 mm
Spanbereik b 460 mm
Hoogte basisdeel G 50 mm
Bekhoogte C 50 mm
Pasgroef langs l 16 mm
Pasgroef dwars n 16 mm
Maximale spankracht bij 80 Nm 30 kN
Kleurcode voor bijpassende accessoires Gerardi 150
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362105 150/3
EAN/GTIN 2050001774286
Nummer fabrikant 3.23.30000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
  • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
  • Machineklem met neertrekbekken.
  • Inzetgehard HRC 60.
  • Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief neertrekbekken, 1 werkstukaanslag, 2 T-groefstukken nr. 362160 gr. 16/16, 1spansleutel, 1 sleutel met dwarsgreep.

Tip:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Modulaire machineklem, lang  150/3 mm

Modulaire machineklem, lang 150/3 mm

op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 1.702,00
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
€ 812,00
Bekbreedte A 150 mm 150 mm
Bekhoogte C 50 mm 50 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Gerardi 150 Modulair HOLEX 150
Gewicht 35 kg 37,5 kg
Hoogte basisdeel G 50 mm 50 mm
Pasgroef langs l 16 mm 16 mm
Producttype Machineklem Machineklem