Modulaire machineklem 150/2 mm

Artikelnummer: 362110 150/2
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte A 150 mm
Gewicht 34 kg
Totale lengte L 420 mm
Spanbereik b 200 mm
Hoogte basisdeel G 50 mm
Bekhoogte C 50 mm
Pasgroef langs l 16 mm
Pasgroef dwars n 16 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Modulair HOLEX 150
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362110 150/2
EAN/GTIN 4045197708236
Nummer fabrikant 362110 150/2

Omschrijving

Uitvoering:

  • Machineklem met neertrekbekken.
  • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
  • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
  • Inzetgehard HRC 60.
  • Parallelliteit 0,02 mm.

Levering:

Inclusief werkstukaanslag, 2 T-groefstukken vergelijkbaar met nr. 362160 maat 18/16, 1 spansleutel, 1 sleutelvoor binnenzeskantbouten, 4 spanklemstukken.

Tip:

andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen