Modulaire machineklem 125 mm

Artikelnummer: 362110 125
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte A (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte A 125 mm
    Gewicht 18,5 kg
    Totale lengte L 345 mm
    Spanbereik b 150 mm
    Hoogte basisdeel G 40 mm
    Bekhoogte C 40 mm
    Pasgroef langs l 16 mm
    Pasgroef dwars n 16 mm
    Kleurcode voor bijpassende accessoires Modulair HOLEX 125
    Producttype Machineklem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 362110 125
    EAN/GTIN 4045197708229
    Nummer fabrikant 362110 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Machineklem met neertrekbekken.
    • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
    • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
    • Inzetgehard HRC 60.
    • Parallelliteit 0,02 mm.

    Levering:

    Inclusief werkstukaanslag, 2 T-groefstukken vergelijkbaar met nr. 362160 maat 18/16, 1 spansleutel, 1 sleutelvoor binnenzeskantbouten, 4 spanklemstukken.

    Tip:

    andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen