NC-hogedruk-machinespanklem TitanSense 125M

Artikelnummer: 361303 125M
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Nulpuntspansysteem
Gewicht 35 kg
Totale lengte L 492 mm
Lengte basisdeel a 398 mm
Breedte basisdeel B 126 mm
Hoogte basisdeel c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Langssleuf 20 mm
m 180 mm
Dwarssleuf 20 mm
r 118 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Titan2/TitanSense
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361303 125M
EAN/GTIN 4250364404198

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spanner voor modulair spansysteem met slimme spankrachtbewaking.
  • Bewaking van de spankracht tijdens het spannen en tijdens het bewerken door middel van een geïntegreerd elektronisch meetsysteem. Weergave direct op een robuust en spatwaterbestendig display en via draadloze overdracht naar het eindapparaat (via Bluetooth (BLE)).
  • Ingekapselde spindel met krachtversterker (IP65).
  • Proceszekere spanning met hoge herhalingsnauwkeurigheid.
  • Kan horizontaal en verticaal worden gebruikt, waardoor het optimaal is voor machines met 3 en 4 assen.
  • Spannen van ruwe en voorbewerkte delen (parallel, rond en niet-gevormd) ook met klemstuk- en neertrekspanning voor materialen tot ca. 1400 N/mm2 sterkte.
  • Geleidebaan inductief gehard. Zij-, boven- en onderkant geslepen.

Kenmerk:

De spankracht kan met alle compatibele bekken worden gedetecteerd, dankzij de geïntegreerde meeteenheid in de spindel.
Transmissiebereik tot 20 m. Eenvoudige en snelle vervanging van standaardbatterijen (LS14250; 1/2AA) met een lange looptijd van de batterij. Bedrijfstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. QR-code voor snelle toegang tot technische informatie, accessoires, reserveonderdelen en service op het typeplaatje.
Grotere krachtslag voor betrouwbaar spannen van onbewerkte delen in combinatie met neertrekfunctie.
Bekken met M12 cilinderkopschroeven.
Verloren spanrand 8 mm bij neertrekken, 3 mm bij klemming.
Spanning dicht bij de neutrale vezel mogelijk. Spanbekken van de Allmatic/GARANT NC-spannerreeks zijn compatibel (zie speciale accessoires).
Afvoeropening voor koelvloeistof en spanen. Nauwkeurige richtgroeven.
Schroefdraad voor werkstukaanslag en voor verlengstuk.
Maximale spankracht 40 kN.
Verticaal toepasbaar.
Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Voordeel:

Nauwkeurige, krachtige multifunctionele hogedruk-machineklem.
  • Betrouwbaar spannen van onbewerkte delen via hogedrukspindel met extra lange krachtslag.
  • Exacte bewerking van afgewerkte delen, basisdeel aan alle kanten bewerkt.

Functie:

Spannen uitsluitend met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker.

Toepassing:

Voor conventioneel spannen, klemstukspannen en neertrekspannen. Spannen van onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes, door binnendringen van geharde en verwisselbare klemelementen in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot een sterkte van 1000 N/mm. Horizontaal en zijdelings inzetbaar.

Levering:

Inclusief 3 × stiftsleutels, 12-kant dop SW 14, 4 × spanklemstukken.

Accessoires:

Tip:

Verlenging van de spanwijdte mogelijk door basisdeel nr. 360420 gr. 125.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen