• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Opspanbek pendel mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361336 125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 97 mm
c 24 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 189 mm
Geschikt voor kleurcode LCV125G; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361336 125
EAN/GTIN 4250364402415
Nummer fabrikant 6921734072842
Fabrikant ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbek mobiel pendelend voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken, nodig voor het spannen van ongelijkmatige werkstukken.

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.

Tip:

Wigopnames + accessoires nr. 361341361352, klemstukken nr. 361238361250.