Adapterplaat voor XTRIC-opzetbek vast, voor bekbreedte b: 125mm

Artikelnummer: 361294 125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor bekbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte h 20,5 mm
Lengte l 88 mm
Geschikt voor kleurcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Adapterplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361294 125
EAN/GTIN 4067263708087
Nummer fabrikant 361294 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Voordeel:

Aanwezige NC-spanklemmen van GARANT of Allmatic kunnen met XTRIC-opzetbekken worden gebruikt.

Toepassing:

Voor opname van XTRIC-opzetbek maat 125

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010 125 tot 363037 125.