Modulaire NC-hogedruk-machineklem LCV 125 G 125G mm

Artikelnummer: 361290 125G
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Draaimoment 30 Nm
Maximale spanwijdte 332 mm
Gewicht 30 kg
Kleurcode voor bijpassende accessoires LCV125G
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361290 125G
EAN/GTIN 4045197816009
Nummer fabrikant 361290 125G

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderkant geslepen. Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
Kenmerk: Stabiel, compact basisdeel (GGG 60) met tegelijkertijd een grote spanwijdte. Volledig gekapselde en genitreerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).

Functie:

Spannen met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm) met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtversterker tot 2,5 mm.

Toepassing:

Conventioneel spannen van voorbewerkte werkstukken en spannen van onbewerkte delen, ook met snijbrand- en zaagsnedes, door binnendringen van geharde en verwisselbare klempunten in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot sterkte ca. 900 N/mm2, met uitzondering van geharde materialen. Horizontaal te gebruiken.
Geschikt voor conventioneel spannen met getrapte bekken en klemstukspannen dankzij 2,5 mm krachtslag van de spindel.

Levering:

Inclusief 3 stiftsleutels, spanklemstukken

Accessoires:

Bekken (zie nr. 361331361970), momentsleutel nr. 656050 maat 60, spanpen nr. 360025

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.