Getrapte bek vast 125

Artikelnummer: 361440 125
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 87 mm
Lengte l1 42 mm
Voor type 125
Geschikt voor kleurcode Duo Plus; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361440 125
EAN/GTIN 4250364400978
Nummer fabrikant 6921484006731

Omschrijving

Uitvoering:

Gr. 90, 125 en 160 met Click-snelwisselsysteem, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Gr. 90, 125 met klik-snelwisselsysteem.

Toepassing:

Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Allmatic NC-DUO nr. 360600 en Allmatic NC (bestaande uitvoering nr. 360000, tot het jaar 1998).

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.