Getrapte bek vast 125

Artikelnummer: 361420 125
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 92 mm
Lengte l1 43 mm
Voor type 125
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361420 125
EAN/GTIN 4250364401111
Nummer fabrikant 6921684006731

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek.
gr. 90, 125 en 160 met Click-snelwisselsysteem, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Schroefdraad voor opname van HD-bekken bij de groottes 125 en 160.

Toepassing:

voor het spannen van parallel voorbewerkte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.
Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.