Getrapte bek vast 90

Artikelnummer: 361420 90
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte b 89,5 mm
    Bekhoogte h 34 mm
    Hoogte h1 16 mm
    Beklengte l 67 mm
    Lengte l1 32 mm
    Voor type 90
    Geschikt voor kleurcode TC; LC; NC8
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361420 90
    EAN/GTIN 4250364401104
    Nummer fabrikant 6921674006731

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vaste bek.
    gr. 90, 125 en 160 met Click-snelwisselsysteem, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
    Schroefdraad voor opname van HD-bekken bij de groottes 125 en 160.

    Toepassing:

    voor het spannen van parallel voorbewerkte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken.
    Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

    Materiaal:

    Gehard staal, geslepen oppervlakken.

    T.b.v.:

    Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

    Levering:

    inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.