{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 160 mm | |
Bekhoogte h | 50 mm | |
Hoogte h1 | 25 mm | |
Beklengte l | 104 mm | |
Lengte l1 | 54 mm | |
Voor type | 160 | |
Geschikt voor kleurcode | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361420 160 | |
EAN/GTIN | 4250364401128 | |
Nummer fabrikant | 6921704006731 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Getrapte bek vast 160
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 412,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 160 | 160 | 160 |
Bekhoogte h | 50 | 49,8 | 49,8 |
Beklengte l | 104 | 96 | 104 |
Hoogte h1 | 25 | 25 | 25 |
Lengte l1 | 54 | 64 | 54 |
Geschikt voor kleurcode | TC ;LC ;HiPo ;NC8 ;Titan2/TitanSense ;HOLEX NC | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense |
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |