Adapterbek vast 125

Artikelnummer: 361620 125
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 126 mm
Bekhoogte h 58 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 85 mm
Lengte l1 32 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361620 125
EAN/GTIN 4250364401234
Nummer fabrikant 6921684012231

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek.

Toepassing:

  • Voor opname van aanwezige of zelfgemaakte bekken.
  • Voor opname van alle HD-bekken nr. 362390 tot 362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.