Basisrail, Type: 520

Artikelnummer: 361115 520
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Lengte L 522 mm
Breedte B 100 mm
Hoogte H 40 mm
Gewicht 12,5 kg
Aantal ZC-boringen 3
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Uitlijnhulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361115 520
EAN/GTIN 4045197848970
Nummer fabrikant 361115 520

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet gehard en geslepen. Gelaserde schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules. Groef aan de zijkant voor spanklemstukken en dwarssleuven voor uitlijnen op de machinetafel.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

T.b.v.:

Spanmodules nr. 361105361110.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 361165, adapterplaat voor GARANT ZeroClamp nr. 361170, spanpen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138.

Tip:

Geschikte T-groefstukken zijn te vinden onder nr. 375365.
Vanaf maat 650 zijn GARANT ZeroClamp-boringen op aanvraag mogelijk.