Oplegplaat voor neertreksysteem, Type/steunhoogte (B/H): 125/107,5

Artikelnummer: 361161 125/107,5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type/steunhoogte (B/H) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Inspanhoogte 15 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Xpent-grootte 1S
Producttype Adapterplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361161 125/107,5
EAN/GTIN 4062406090388
Nummer fabrikant 361161 125/107,5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Materiaal:

Staal, inductief gehard en hardgefreesd. Materiaaldikte 5 mm, met magneten op de achterzijde

Tip:

Oplegplaten worden zonder te worden vastgeschroefd in de voorzetschroeven van de neertrekbek gehangen.