• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Basisrail, Type: 440

Artikelnummer: 361115 440
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Lengte L 442 mm
Breedte B 100 mm
Hoogte H 40 mm
Gewicht 10,5 kg
Aantal ZC-boringen 5
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Uitlijnhulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361115 440
EAN/GTIN 4045197848963
Nummer fabrikant 361115 440
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet gehard en geslepen. Gelaserde schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules. Groef aan de zijkant voor spanklemstukken en dwarssleuven voor uitlijnen op de machinetafel.
De machineklem voor 5-assige bewerking wordt modulair samengesteld. De belangrijkste onderdelen zijn de spanmodules nr. 361105361110, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstuk nr. 361120 en de opzetbekken nr. 361123361137.

T.b.v.:

Spanmodules nr. 361105361110.

Accessoires:

Spanklemstukken nr. 361165, adapterplaat voor GARANT ZeroClamp nr. 361170, spanpen nr. 360025 maat 18M16 en maat 18M16/138.

Tip:

Geschikte T-groefstukken zijn te vinden onder nr. 375365.
Vanaf maat 650 zijn GARANT ZeroClamp-boringen op aanvraag mogelijk.