{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HOLEX NC | |
Type | 160 | |
Spankracht tot maximaal | 60 kN | |
Maximale spanwijdte | 317 mm | |
Gewicht | 67 kg | |
Totale lengte L | 573 mm | |
Lengte basisdeel a | 530 mm | |
Breedte basisdeel B | 164 mm | |
Spanbereik b | 0 mm - 245 mm | |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 110 mm | |
Totale hoogte F | 159,8 mm | |
Spanbereik d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Langssleuf l H8 | 20 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HOLEX NC | |
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag | 2 | |
Sleutelwijdte SW | 14 mm | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360565 160 | |
EAN/GTIN | 4062406401481 | |
Nummer fabrikant | 360565 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nc-hogedrukspanner 160
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 3.111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 4.299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HOLEX NC | HiPo |
Totale lengte L | 573 | 645 |
Gewicht | 67 | 65 |
Lengte basisdeel a | 530 | 560 |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 110 | 115 |
Producttype | Machineklem | Machineklem |