Paar basisbekken voor bekkensnelwisselsysteem 2

Artikelnummer: 362635 2
Korting
412,00 €
Prijs instellen 2 Stuk (112,50 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal bekken 2
Systeem 3
Geschikt voor Allmatic NC8 nr. 360405 125, GARANT nr. 361290 125; 360510 125, HOLEX NC nr. 360565 125
Bekbreedte 125 mm
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362635 2
EAN/GTIN 4260729450524
Nummer fabrikant SC‐06013

Omschrijving

Uitvoering:

SolidCLAMP®. Het innovatieve Click and Go-systeem voor eenvoudig en snel wisselen van bekken op de meest uiteenlopende machineklemmen.
De basisbekken zijn de aansluiting tussen de machineklem en de opzetbekken. Deze zijn noodzakelijk om de opzetbekken te kunnen gebruiken. De basisbekken worden eenvoudig op de betreffende machineklem gemonteerd.

Voordeel:

  • Snel wisselen van de bekken – verhoging van de machinelooptijden dankzij minimale instelkosten.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid met vrij te kiezen spancontour.
  • Producentonafhankelijk gebruik van de opzetbekken – eenvoudig verwisselen van de bekken van machineklemproducent 1 naar machineklemproducent 2.
  • Geen schroefverbindingen, daardoor geen spaanophopingen.