{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPoClamp | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spankracht tot maximaal | 60 kN | |
Gewicht | 65 kg | |
Totale lengte L | 645 mm | |
Lengte basisdeel a | 560 mm | |
Breedte basisdeel B | 160 mm | |
Spanbereik b | 17 mm - 263 mm | |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 115 mm | |
Spanbereik d | 187 mm - 433 mm | |
Bekhoogte h | 49,8 mm | |
Langssleuf l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Sleufafstand p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HiPo | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360465 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777911 | |
Nummer fabrikant | 360465 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker 160
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 4.299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 3.111,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | HiPo | HOLEX NC |
Totale lengte L | 645 mm | 573 mm |
Gewicht | 65 kg | 67 kg |
Lengte basisdeel a | 560 mm | 530 mm |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Producttype | Machineklem | Machineklem |