NC-hogedruk-machinespanklem HiPo Clamp met krachtversterker 125O

Artikelnummer: 360465 125O
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPoClamp
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Gewicht 35 kg
Totale lengte L 512 mm
Lengte basisdeel a 424 mm
Breedte basisdeel B 125 mm
Spanbereik b 0 mm - 182 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 100 mm
Spanbereik d 131 mm - 313 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Sleufafstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires HiPo
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360465 125O
EAN/GTIN 4045197991256
Nummer fabrikant 360465 125O

Omschrijving

Uitvoering:

  • Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
  • Uitlijnmaten compatibel met gangbare merken.
  • Universele constructie voor verschillende bekkensystemen.
  • Geleidebaan met inductie gehard.
  • Volledig gesloten spindel (gemakkelijk te reinigen).
  • Aan beide zijden draadgaten voor werkstukaanslag.
  • Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.
  • Alle kanten behalve kopse kant geslepen: Horizontaal en zijdelings inzetbaar.
  • Uitbreiden met hoekaandrijving mogelijk.
  • Volledig ingekapselde en genitreerde spindel.
  • Schroefdraden voor werkstukaanslag.

Levering:

4 Spanklemstukken en handslinger. Zonder getrapte bekken.

Accessoires:

Tip:

  • Passende basisdeelverlenging 125 is onder nr. 360467_125 te vinden in de reservedelenlijst.
  • Maat 125X wordt geleverd met bekken 361295 125 en 361296 125. Gebruik met Xpent-voorzetbekken mogelijk.
  • Passende basisdeelverlenging 160 is nr. 360420 160