NC-hogedruk-machinespanklem NC8 125LX

Artikelnummer: 360405 125LX
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NC8
Type 125
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Gewicht 43 kg
Totale lengte L 615 mm
Lengte basisdeel a 530 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 126 mm
Spanbereik b 0 mm - 314 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 100 mm
Spanbereik d 87 mm - 445 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 278 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r ±0,015 216 mm
t 144 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC8
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 7
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360405 125LX
EAN/GTIN 2050002046986
Nummer fabrikant 6921684032142

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is zonder gereedschap vooraf instelbaar: in 11 trappen: bekbreedte 90 mm, in 4 trappen: bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
Kenmerk:
Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

Tip:

  • Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).
  • De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.