{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NC8 | |
Type | 125 | |
Uitvoering | Nulpuntspansysteem | |
Spankracht tot maximaal | 40 kN | |
Gewicht | 43 kg | |
Totale lengte L | 615 mm | |
Lengte basisdeel a | 530 mm | |
Breedte tussenstuk B1 −0,05 | 126 mm | |
Spanbereik b | 0 mm - 314 mm | |
Hoogte basisdeel c −0,02 | 100 mm | |
Spanbereik d | 87 mm - 445 mm | |
Bekhoogte h | 39,5 mm | |
Langssleuf l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Dwarssleuf n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | NC8 | |
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag | 7 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 360405 125L | |
EAN/GTIN | 4250364403375 | |
Nummer fabrikant | 6921918010055 |