Getrapte bek, mobiel 125 mm

Artikelnummer: 361295 125
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte b 125 mm
    c 24 mm
    c1 59 mm
    Bekhoogte h 39,5 mm
    Hoogte h1 19 mm
    Beklengte l 82 mm
    Geschikt voor kleurcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361295 125
    EAN/GTIN 4045197912428
    Nummer fabrikant 361295 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gecoat, gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

    Toepassing:

    Voor opname van voorzetbekken nr. 361140-361151.

    Materiaal:

    Gehard staal.

    T.b.v.:

    Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G alsmede Allmatic Titan 1 en Allmatic SC125.

    Tip:

    Montage van de voorzetbekken door middel van een M6-bout.