Basisrail voor gereedschap-montage-voorziening 600

Artikelnummer: 358565 600
Korting
199,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 600 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 160 mm
Materiaal Aluminium
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358565 600
EAN/GTIN 4062406340216
Nummer fabrikant 358565 600

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair bouwdoossysteem bestaande uit basisrails, flexibele gereedschapsmodules voor vergrendeling aan de basisrails en een hoogte-instel- resp. hoogtemeetsysteem.
Alle componenten van hoogwaardig, geëloxeerd aluminium.

Voordeel:

  • Schone, opgeruimde werkplek - alle montagevoorzieningen op één plaats.
  • Modulair - Basisrail altijd uitbreidbaar door directe aanbouw.
  • Flexibel - Twee verschillende gereedschapsmodules (star of zwenkbaar).
  • Snelle en eenvoudige bediening - vergrendelhefboom op de gereedschapsmodules, verschuiven van de instelvoorziening op de basisrail.
  • GARANT Easyfix gatenpatroon aan de achterwand van de basisrail - aanbrengen van opbergmogelijkheden direct op de montage-voorziening.
  • 100% vaste en veilige passing van de gereedschapsopname - geen wiebelen, ontziet de opnameconus.

Toepassing:

  • Montage/ demontage van alle accessoires van een gereedschapsopname.
  • Overnemen/kopiëren van bestaande gereedschapslengtes.
  • Meten van de gereedschapslengte.
  • Opbergen van kleine onderdelen via GARANT Easyfix.

Levering:

1× wandmontage Easyfix nr. 955825 2, montagehoek met afdekking voor bevestiging van de basisrail, bijvoorbeeld op een werkbank.

Accessoires:

Gereedschapsmodule nr. 358575 en 358580, hoogte-instelling nr. 358585.

Tip:

De gereedschapsmontage-inrichting vervangt geen voorinstelling van een gereedschap.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen