Basisrail voor gereedschap-montage-voorziening 200

Artikelnummer: 358565 200
Korting
68,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 200 mm
    Breedte 40 mm
    Hoogte 160 mm
    Materiaal Aluminium
    Producttype Geleiderail

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 358565 200
    EAN/GTIN 4062406343545
    Nummer fabrikant 358565 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Modulair bouwdoossysteem bestaande uit basisrails, flexibele gereedschapsmodules voor vergrendeling aan de basisrails en een hoogte-instel- resp. hoogtemeetsysteem.
    Alle componenten van hoogwaardig, geëloxeerd aluminium.

    Voordeel:

    • Schone, opgeruimde werkplek - alle montagevoorzieningen op één plaats.
    • Modulair - Basisrail altijd uitbreidbaar door directe aanbouw.
    • Flexibel - Twee verschillende gereedschapsmodules (star of zwenkbaar).
    • Snelle en eenvoudige bediening - vergrendelhefboom op de gereedschapsmodules, verschuiven van de instelvoorziening op de basisrail.
    • GARANT Easyfix gatenpatroon aan de achterwand van de basisrail - aanbrengen van opbergmogelijkheden direct op de montage-voorziening.
    • 100% vaste en veilige passing van de gereedschapsopname - geen wiebelen, ontziet de opnameconus.

    Toepassing:

    • Montage/ demontage van alle accessoires van een gereedschapsopname.
    • Overnemen/kopiëren van bestaande gereedschapslengtes.
    • Meten van de gereedschapslengte.
    • Opbergen van kleine onderdelen via GARANT Easyfix.

    Levering:

    1× wandmontage Easyfix nr. 955825 2, montagehoek met afdekking voor bevestiging van de basisrail, bijvoorbeeld op een werkbank.

    Accessoires:

    Gereedschapsmodule nr. 358575 en 358580, hoogte-instelling nr. 358585.

    Tip:

    De gereedschapsmontage-inrichting vervangt geen voorinstelling van een gereedschap.