Gereedschapsmodule voor gereedschap-montage-voorziening zwenkbaar, Voor opnamegrootte: 80

Artikelnummer: 358580 80
Korting
245,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 145 mm
Breedte 120 mm
zwenkbaar ja
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358580 80
EAN/GTIN 4062406340322
Nummer fabrikant 358580 80

Omschrijving

Uitvoering:

Met beveiliging tegen eruit vallen van de gereedschapsopname.
Vastzetten van de gereedschapsopnames via snelspanklemming.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

T.b.v.:

HSK 80; PSC 80