Gereedschapsmodule voor gereedschap-montage-voorziening star 63

Artikelnummer: 358575 63
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Breedte 80 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358575 63
EAN/GTIN 4062406340254
Nummer fabrikant 358575 63

Omschrijving

Uitvoering:

Vastzetten van de gereedschapsopnames via snelspanklemming.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

T.b.v.:

SK 40; BT 40; HSK 63; PSC 63