Gereedschapsmodule voor gereedschap-montage-voorziening star 40

Artikelnummer: 358575 40
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Breedte 80 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358575 40
EAN/GTIN 4062406340230
Nummer fabrikant 358575 40

Omschrijving

Uitvoering:

Vastzetten van de gereedschapsopnames via snelspanklemming.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

T.b.v.:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen