Gereedschapsmodule voor gereedschap-montage-voorziening star, Voor opnamegrootte: 50

Artikelnummer: 358575 50
Korting
54,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Breedte 80 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358575 50
EAN/GTIN 4062406340247
Nummer fabrikant 358575 50

Omschrijving

Uitvoering:

Vastzetten van de gereedschapsopnames via snelspanklemming.

T.b.v.:

Basisrail nr. 358565.

T.b.v.:

SK 30; BT 30; HSK 50; PSC 50; VDI 50