IFP 338-SPADE IQ IC908 Vervangbare DFN-boorkoppen voor roestvrij staal (ISO M) en hoge temperatuur legeringen (ISO S)

Artikelnummer: 3445809
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3445809
EAN/GTIN 7291075486742
Nummer fabrikant 3445809
L-nummer L24050 2624

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Kopdiameter (DC): 33,8 mm
  • Kapgatzitting maatcode (SSC): 33
  • Hoek, 1e trap (SIG): 140 Graden
  • Kroplengte (LPR): 18,5 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 33,8 mm
  • Functielengte (LF): 13,36 mm
  • Snijplaat voor zadelgrootte code (SSC): 33
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Lengte kraag (LPR): 18,5 mm

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen