H600 WXCU 040310T IC5600 Dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten voor hoge voedingssnelheden

Artikelnummer: 3430634
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3430634
EAN/GTIN 7291075484175
Nummer fabrikant 3430634
L-nummer L23970 630

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Inzetlengte (INSL): 4,13 mm
  • Inzetdikte (S): 3,1 mm

Kenmerk:

  • Hjørneradius (RE): 0.96 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Indsatslængde (INSL): 4.13 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Antal skærekanter 6

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen