IFP 3335-SPADE IQ IC908 Vervangbare DFN boorkoppen voor roestvrij staal (ISO M) en hoge temperatuur legeringen (ISO S)

Artikelnummer: 3424407
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3424407
EAN/GTIN 7291075486698
Nummer fabrikant 3424407
L-nummer L24050 2736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire stiftfreeskoppen
  • snedediameter (DC): 1,313″
  • groottecode snijplaatzitting (SSC): 33,0
  • hoek 1e trap (SIG): 140 graden
  • kroonlengte (LPR): 0,728″

Kenmerk:

  • Skærediameter (DC): 1.313″
  • Funktionslængde (LF): 0.529″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 33.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Fremspringende længde (LPR): 0.728″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen