{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-3/8 | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 40,2 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 76,3 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 83,6 mm | |
Opname | 3/8-24 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341610 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208024592 | |
Nummer fabrikant | 871049 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Supra 13-3/8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 3/8-24 | 3/8-24 |
Buiten-⌀ | 40,2 | 43 |
Boorhouderlengte geopend | 76,3 | 79 |
Boorhouderlengte gesloten | 83,6 | 90 |
Spanbereik | 1 ;13 | 2 ;13 |
Type | 13-3/8 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |