Zelfspannende boorhouder 13-3/8

Artikelnummer: 341615 13-3/8
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 43 mm
Boorhouderlengte geopend 79 mm
Boorhouderlengte gesloten 90 mm
Opname 3/8-24 inch
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341615 13-3/8
EAN/GTIN 4062406088514
Nummer fabrikant 341615 13-3/8

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële uitvoering
Met inwendige schroefdraad.

Toepassing:

Voor kolomboormachines.
Voor montage op elektrische boormachines.