{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 16-5/8 | |
Spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Buiten-⌀ | 46 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 87,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 97,5 mm | |
Opname | 5/8-16 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341610 16-5/8 | |
EAN/GTIN | 4019208189956 | |
Nummer fabrikant | 871063 |