{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13-1/2 | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,8 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 76 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 83,3 mm | |
Opname | 1/2-20 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341610 13-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208067704 | |
Nummer fabrikant | 249804 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder Supra, Type: 13-1/2
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 108,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 81,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 1/2-20 inch | 1/2-20 inch |
Buiten-⌀ | 42,8 mm | 43 mm |
Boorhouderlengte geopend | 76 mm | 79 mm |
Boorhouderlengte gesloten | 83,3 mm | 90 mm |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Type | 13-1/2 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |