{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10-3/8 | |
Spanbereik | 0,5 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 40 mm | |
Boorhouderlengte geopend | 66 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 73,7 mm | |
Opname | 3/8-24 inch | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341610 10-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208067711 | |
Nummer fabrikant | 249910 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zelfspannende boorhouder Supra 10-3/8
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 96,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | 3/8-24 | 3/8-24 |
Buiten-⌀ | 40 | 39 |
Boorhouderlengte geopend | 66 | 71 |
Boorhouderlengte gesloten | 73,7 | 83 |
Spanbereik | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Type | 10-3/8 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |