Zelfspannende boorhouder, Type: 16/18

Artikelnummer: 341425 16/18
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 3 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 50,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 110,9 mm
Boorhouderconus B 18
Grootste boorhouderconus-⌀ 17,431 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 341425 16/18
EAN/GTIN 4062406088392
Nummer fabrikant 341425 16/18
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige, lichte constructie.
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voornamelijk voor handboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.