{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 0 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 43 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 92 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341425 10/16 | |
EAN/GTIN | 4062406088354 | |
Nummer fabrikant | 341425 10/16 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |