{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 42,5 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 97 mm | |
Boorhouderconus | B 12 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341425 13/12 | |
EAN/GTIN | 4062406088361 | |
Nummer fabrikant | 341425 13/12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder, Type: 13/12
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 76,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
€ 75,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 42,5 mm | 47 mm |
Boorhouderconus | B 12 | B 12 |
Boorhouderlengte gesloten | 97 mm | 103 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |