Zelfspannende boorhouder, Type: 13/16

Artikelnummer: 341425 13/16
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 1 mm - 13 mm
Buiten-⌀ 42,5 mm
Boorhouderlengte gesloten 101,6 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
Producttype Boorhouder sleutelloos

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 341425 13/16
EAN/GTIN 4062406088378
Nummer fabrikant 341425 13/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige, lichte constructie.
Met boorhouderconus DIN 238

Toepassing:

Voornamelijk voor handboormachines.
Voor montage op insteekschachten nr. 342300342887 of direct op de machinespindel.