CCGT 060201-F1M-20P IC1008 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3413501
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3413501
EAN/GTIN 7291075479355
Nummer fabrikant 3413501
L-nummer L23950 2942

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, spaanvormer F1M, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijlengte (L) 6,45 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F1M
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 6,45 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,07 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen