DCGT 070201-F1M-12P IC1008 55° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Finish Turning on Soft Materials and High-Temp. Alloys.

Artikelnummer: 3374320
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3374320
EAN/GTIN 7291075478501
Nummer fabrikant 3374320
L-nummer L23950 3217

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,1 mm, snijlengte (L) 7,75 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Lengte mes (L) 7,75 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,18 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,07 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen