S10L SCLCL-06 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Artikelnummer: 3600840
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600840
EAN/GTIN 7291075064483
Nummer fabrikant 3600840
L-nummer L23990 392

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Dmin sparing 13 mm, totale lengte (OAL) 140 mm, schachthoogte (H) 9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Dmin afsteken 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -7 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Schachthoogte (H) 9 mm

Geschikte producten

Inserts