MM S-A-L30/06-C375T06-CH Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3412320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3412320
EAN/GTIN 7291075446104
Nummer fabrikant 3412320
L-nummer L24070 377

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 0,6″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T06
  • Totale lengte (OAL): 3″

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.364″
  • Kropslængde (LB): 0.6″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 0.67″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T06
  • Samlet længde (OAL): 3″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen