MTSRH 45-6M-N Shell Mills with Coolant Holes for Helical Threading Inserts

Artikelnummer: 3409901
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3409901
EAN/GTIN 7291075447668
Nummer fabrikant 3409901
L-nummer L24090 52

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfreesbeitelhouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 45 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 45 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 37,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen