• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

MT LNHU 1403 E1.50ISO IC908 Thread Milling Inserts for External ISO Metric Profile

Artikelnummer: 5669322
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669322
EAN/GTIN 7291075375787
Nummer fabrikant 5669322
L-nummer L24290 25

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, insteeklengte (INSL) 14 mm, insteekdikte (S1) 3,2 mm, insteekbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen